Set micrometre de interior Holtest, 0,8-2″ (4 buc.)

Cod articol: 368-918
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 368-918
    EAN / GTIN 4946368517643
    Număr producător 368-918
    L-Număr L40010 8645

    Descriere

    Descriere:

    Acest set de micrometre de interior Holtest cu două și trei puncte de contact oferă următoarele avantaje: set de instrumente complete. Suprafețe de măsurare din carbură (interval de măsurare 2-6 mm) Suprafețele de măsurare acoperite cu titan (interval de măsurare >6mm) asigură o durabilitate excelentă și rezistență la impact. Livrare cu inele de reglare

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0,8 - 2
    Gradație: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
    Balanță: Tambur de balanță și manșon crom satinat, până la 12 mm: ⌀ 17 mm peste 12 mm: ⌀ 23 mm
    Inch/Metric: Inch
    Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, inel de reglare, tub de extensie, certificat de testare a lucrărilor (numai pentru echipamente de măsurare)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături