Set micrometre de interior Holtest, 100-200mm (4 buc.)

Cod articol: 368-915
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
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 368-915
EAN / GTIN 4946368517612
Număr producător 368-915
L-Număr L40010 7797

Descriere

Descriere:

Acest set de micrometre de interior Holtest cu două și trei puncte de contact oferă următoarele avantaje: set de instrumente complete. Suprafețe de măsurare din carbură (interval de măsurare 2-6 mm) Suprafețele de măsurare acoperite cu titan (interval de măsurare >6mm) asigură o durabilitate excelentă și rezistență la impact. Livrare cu inele de reglare

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 100 - 200
Valoare gradare: 0,005 mm
Balanță: Tambur de balanță și manșon crom satinat, până la 12 mm: ⌀ 17 mm peste 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, inel de reglare, tub de extensie, certificat de testare a lucrărilor (numai pentru echipamente de măsurare)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături