Set micrometru de interior cu 2 puncte Holtest, 2-3 mm (2 buc)

Cod articol: 368-906
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 368-906
EAN / GTIN 4946368082028
Număr producător 368-906
L-Număr L40010 272

Descriere

Descriere:

Acesta este un set de micrometre de interior cu 3puncte și 2 puncte de măsurare. Set complet de unități. Suprafață de măsurare din carbură (gama 2-6 mm) Pini de măsurare acoperiți cu titan (gama 6 mm) ce oferă durabilitate și rezistență excelentă la impact. Livrat cu inele de reglare.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 2 - 3
Gradație: 0,001 mm
Balanță: Tambur de balanță și manșon crom satinat, până la 12 mm: ⌀ 17 mm peste 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, inel de reglare, certificat de testare din fabrică (numai pentru echipamente de măsurare)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături