Micrometru de interior Holtest, 5-6″, 0,0002″, tip economic

Cod articol: 368-875
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 368-875
EAN / GTIN 4946368517964
Număr producător 368-875
L-Număr L40010 8396

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de măsurare interioară în 3 puncte în versiune economică, cu nicovale și conuri din oțel. Fără inele de reglare sau extensii

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 - 6
Gradație: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Balanță: Tambur de balanță și manșon crom satinat, până la 12 mm: ⌀ 17 mm peste 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metric: Inch
Componenta de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, certificat de testare din fabrică