Micrometru de interior Holtest, 3-3,5″, 0,0002″

Cod articol: 368-272
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 368-272
EAN / GTIN 4946368517476
Număr producător 368-272
L-Număr L40010 11803

Descriere

Descriere:

Micrometrul interior cu 3 puncte de contact oferă următoarele avantaje: suprafețele de măsurare acoperite cu titan asigură o durabilitate excelentă și rezistență la impact. Micrometrele interioare cu 3 puncte permit măsurători stabile datorită centrării automate. Livrate fără inel de reglare sau extensii

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 3 - 3,5
Gradație: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Scară: Tambur de cântar și manșon crom satinat, până la 0,5″: ⌀ 17 mm peste 0,5″: ⌀ 23 mm
Inch/Metric: Inch
Componenta de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, certificat de testare din fabrică