Micrometru de interior Holtest, 1,2-1,6″, 0,0002″

Cod articol: 368-268
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
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 368-268
EAN / GTIN 4946368517438
Număr producător 368-268
L-Număr L40010 14917

Descriere

Descriere:

Micrometrul interior cu 3 puncte de contact oferă următoarele avantaje: suprafețele de măsurare acoperite cu titan asigură o durabilitate excelentă și rezistență la impact. Micrometrele interioare cu 3 puncte permit măsurători stabile datorită centrării automate. Livrate fără inel de reglare sau extensii

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1,2 - 1,6
Gradație: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Scară: Tambur de cântar și manșon crom satinat, până la 0,5″: ⌀ 17 mm peste 0,5″: ⌀ 23 mm
Inch/Metric: Inch
Componenta de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.