Micrometru de interior Holtest, 125-150mm, 0,005mm

Cod articol: 368-175
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 368-175
    EAN / GTIN 4946368517292
    Număr producător 368-175
    L-Număr L40010 3804

    Descriere

    Descriere:

    Micrometrul interior cu 3 puncte de contact oferă următoarele avantaje: suprafețele de măsurare acoperite cu titan asigură o durabilitate excelentă și rezistență la impact. Micrometrele interioare cu 3 puncte permit măsurători stabile datorită centrării automate. Livrate fără inel de reglare sau extensii

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 125 - 150
    Valoare gradare: 0,005 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±5 µm
    Balanță: Tambur de balanță și manșon crom satinat, până la 12 mm: ⌀ 17 mm peste 12 mm: ⌀ 23 mm
    Inch/metric: Metric
    Componenta de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, certificat de testare din fabrică

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături