Disc de tăiere 230x3,0x22,23 mm cu manivelă C30S STANDARD Piatră

Cod articol: 367804
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 367804
EAN / GTIN 9003173678046
Număr producător 367804

Descriere

Descriere:

Cu acest disc de debitat STANDARD puteți separa diferite tipuri de rocă cu ușurință și fără niciun efort major - fie că este vorba de plăci, ceramică, cărămizi și parțial beton. Rezultatul este curățarea constantă a marginilor de tăiere. Datorită granulelor din carbură de siliciu utilizate, vă asigurați de o durată de viață foarte bună și de o stabilitate ridicată în timpul tăierii.

Caracteristică:

  • Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Rock
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : C 30 S-BF
  • Dimensiune (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 3 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Curățați marginile de tăiere și o calitate foarte bună a tăierii
  • Lucru rapid și confortabil fără efort mare
  • Datorită carburei de siliciu, durata de viață foarte bună și stabilitatea la separarea rocilor și betonului

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor materiale de rocă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături