Disc de tăiere 178x3,0x22,23 mm cu manivelă din oțel A30S STANDARD

Cod articol: 367800
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 367800
    EAN / GTIN 9003173678008
    Număr producător 367800

    Descriere

    Descriere:

    Acest disc de debitat STANDARD oferă utilizatorilor o soluție economică pentru tăierea unei game largi de forme de oțel. Este un produs convenabil de utilizat pentru provocările dvs. Zilnice, nu în ultimul rând din cauza sarcinii termice scăzute pe piesa de prelucrat. În orice caz, STANDARDUL disc de debitat este o alegere bună pentru separarea eficientă a materialelor din oțel.

    Caracteristică:

    • Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
    • Dimensiunea boabelor: 30
    • Vs /max: 80 m/s.
    • Adecvarea materialului: Oţel
    • Linie de produse: STANDARD
    • Specificație : A 30 S-BF
    • Dimensiune (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
    • Diametru: 178 mm
    • Grosime: 3 mm
    • Orificiu: 22,23 mm
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Tăiere convenabilă cu o durată de viață excelentă a sculei
    • Timpi de lucru scurți datorită eficienței foarte bune de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea căldurii)
    • Nu este necesară nicio refacere, cum ar fi curățarea și debavurarea

    Aplicaţie:

    • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
    • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

    Recomandare:

    • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
    • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă

    Caracteristici speciale:
    • Foarte bun pentru tăierea oțelului
    • Lucru confortabil cu eficiență ridicată de tăiere
    • Nu este necesară nicio refacere

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături