Disc de rectificat 125x6x22,23 mm cu manivelă A24S STANDARD oțel

Cod articol: 367771
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 367771
EAN / GTIN 9003173677711
Număr producător 367771
L-Număr L50200 16
Producător Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

STANDARDUL disc de degroşare pentru oțel este un instrument puternic pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor. Chiar și la o presiune scăzută de contact, discul este agresiv și confortabil de manevrat. Optimizat pentru eficiența tăierii, disc de degroşare are o durată lungă de viață.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Dimensiunea boabelor: 24
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : A 24 S-BF
  • Dimensiune (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Sistem de legare adaptat oțelului cu agresivitate și durabilitate foarte bune
  • comfort start asigură un start plăcut la rectificare și crește confortul de lucru

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor pe diferite calități de oțel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături