Disc de tăiere 125x2,5x22,23 mm drept C30S STANDARD Piatră

Cod articol: 367572
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 367572
EAN / GTIN 9003173675724
Număr producător 367572
L-Număr L50140 170

Descriere

Descriere:

Cu acest disc de debitat STANDARD puteți separa diferite tipuri de rocă cu ușurință și fără niciun efort major - fie că este vorba de plăci, ceramică, cărămizi și parțial beton. Rezultatul este curățarea constantă a marginilor de tăiere. Datorită granulelor din carbură de siliciu utilizate, vă asigurați de o durată de viață foarte bună și de o stabilitate ridicată în timpul tăierii.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Rock
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : C 30 S-BF
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 2,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Curățați marginile de tăiere și o calitate foarte bună a tăierii
  • Lucru rapid și confortabil fără efort mare
  • Datorită carburei de siliciu, durata de viață foarte bună și stabilitatea la separarea rocilor și betonului

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor materiale de rocă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături