Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 18 mm

Cod articol: 366760 18
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 18 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 366760 18
EAN / GTIN 4045197559142
Număr producător 366760 18

Descriere

Execuţie:

Duritate: 60 HRC. Perechi rectificate fin.
HOLEX − Toleranţă a înălţimii 0,01 mm.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Adaptat pentru:

Set de cale plan-paralele 366751.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături