Set de cale plan-paralele

Cod articol: 366750
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 14 pereche
Lăţime 10 mm
Înălţime 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Lungime 150 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 366750
EAN / GTIN 4045197293619

Descriere

Execuţie:

Rectificate fin de câte două, duritate 60 HRC. Precizie: Toleranţă de înălţime ±0,01 mm, toleranţă de lăţime ±0,02 mm.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb