{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de baghete | 10 pereche | |
Lăţime | 3 mm | |
Înălţime | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
Lungime | 125 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |
Tip produs | Cale plan-paralele |
Cod articol | 366730 125 | |
EAN / GTIN | 2050001742476 | |
Număr producător | 366730 125 |