Set de cale plan-paralele pentru 366702 Ref. 200 12X25 mm

Cod articol: 366726 12X25
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 12 mm
Înălţime 25 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 366726 12X25
EAN / GTIN 4045197800817
Număr producător 366726 12X25

Descriere

Execuţie:

Duritate: 60 HRC. Fin rectificate în pereche.
GARANT − execuţie de precizie. Acurateţe: toleranţă a înălţimii şi a lăţimii ± 0,007 mm.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Adaptat pentru:

Set de cale plan-paralele 366702; 366704.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lăţime x înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături