Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 150 14X17 mm

Cod articol: 366716 14X17
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime x înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime 14 mm
    Înălţime 17 mm
    Tip produs Cale plan-paralele

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 366716 14X17
    EAN / GTIN 4045197800497
    Număr producător 366716 14X17

    Descriere

    Execuţie:

    Duritate: 60 HRC. Fin rectificate în pereche.
    GARANT − execuţie de precizie. Acurateţe: toleranţă a înălţimii şi a lăţimii ± 0,007 mm.

    Aplicaţie:

    La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

    Adaptat pentru:

    Set cale plan paralele 366702; 366704.