Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 14X22 mm

Cod articol: 366711 14X22
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime x înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime 14 mm
    Înălţime 22 mm
    Tip produs Cale plan-paralele

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 366711 14X22
    EAN / GTIN 4045197800053
    Număr producător 366711 14X22

    Descriere

    Execuţie:

    Duritate: 60 HRC. Fin rectificate în pereche.
    GARANT − execuţie de precizie. Acurateţe: toleranţă a înălţimii şi a lăţimii ± 0,007 mm.

    Aplicaţie:

    La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

    Adaptat pentru:

    Set cale plan paralele 366702; 366704.