Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 100 3X16 mm

Cod articol: 366706 3X16
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime x înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime 3 mm
    Înălţime 16 mm
    Tip produs Cale plan-paralele

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 366706 3X16
    EAN / GTIN 4045197799418
    Număr producător 366706 3X16

    Descriere

    Execuţie:

    Duritate: 60 HRC. Fin rectificate în pereche.
    GARANT − execuţie de precizie. Acurateţe: toleranţă a înălţimii şi a lăţimii ± 0,007 mm.

    Aplicaţie:

    La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

    Adaptat pentru:

    Set cale plan paralele 366702; 366704.