Descriere:
Cutie testată de TÜV SÜD cu supapă de egalizare a presiunii - ideală pentru toate aplicațiile care necesită o protecție sporită împotriva umidității, a jeturilor de apă și a prafului.
Etanșeitate IP 65 în conformitate cu DIN EN 60529, datorită unei garnituri de etanșare încorporate în capac.
Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.
Diafragmă de compensare automată a presiunii.
Testate de TÜV SÜD.
De asemenea, este disponibil cu aprobare pentru mărfuri periculoase.
Disponibil pentru majoritatea modelelor K 470.
3 dimensiuni standard disponibile din stoc.
Caracteristică:
Număr de mânere 2
Greutate 12 kg
Dimensiuni interne L x l x h 750 mm × 550 mm × 580 mm
Înălțime interioară 580 mm
Lungime interioară 750 mm
Material aluminiu
Căptușeală din spumă asortată 43878
Volumul 239 l
Masa brută maximă, omologare pentru mărfuri periculoase 126 kg
Lățimea exterioară 600 mm
Înălțime exterioară 610 mm
Lungime exterioară 800 mm