Menghină cu strângere rapidă cu operare cu o singură mână 135 mm

Cod articol: 365023 135
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 135 mm
Gamă de prindere b 160 mm
Înălţimea bacurilor C 40 mm
Lungimea corpului de bază a 365 mm
Lăţimea corpului de bază B 138 mm
Înălțime totală c.. 80,5 mm
Lungimea totală maximă L4 587 mm
Greutate 13,5 kg
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Menghină BM gri
Tip produs Menghină pentru maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 365023 135
EAN / GTIN 4045197595430
Număr producător 365023 135

Descriere

Execuţie:

  • Deplasare rapidă a bacului mobil.
  • Bacuri călite şi rectificate.
  • Deplasarea prin învârtirea manivelei nu mai necesită mult timp.
  • Strângere precisă datorită ghidajului plan.
  • Strângerea piesei cu o mână.
  • Bac fix cu prismă orizontală şi verticală pentru material rotund, bac mobil plan.
  • Pentru montarea bacurilor de protecţie ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.
  • Cu bacuri de protecţie cu două suprafeţe de fixare.
  • Închidere cu formă optimă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea rapidă a pieselor pe maşini de găurit şi aparate de măsură

Material:

Corp şi bac mobil din fontă specială robustă.

Precizie:

În limita a 0,03 mm.