Scară cu trepte GRP 2x14 trepte

Cod articol: 36414
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 2×14
Material GRP
Execuţia treptelor Rung
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 36414
EAN / GTIN 4031405364141
Număr producător 036414
L-Număr L90110 169

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte realizată din GRP
  • Bare și tije din profile din plastic armat cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de cel puțin 10 ani)
  • Caneluri pătrate 28 x 29 mm canelate pe ambele părți
  • Fără umpluturi
  • Conexiune rang/bară de înaltă rezistență
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Balamale din oțel galvanizat, solide, cu conexiuni cu șurub
  • Capace de capăt din plastic pe capătul superior al șinei
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Potrivit pentru lucrul în apropierea sau pe piesele sub tensiune
  • Testat până la 28000 V conform din EN 61475:2002 categoria 1
  • Observație: Produsele cu conținut GRP sunt excluse de la schimb din cauza sensibilității lor; se aplică garanția legală (rezistența la îmbătrânire 10 ani)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5000 mm
  • Înălţime: 3860 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 4070 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: GRP
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Lungime pas: 2670 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x14 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 29 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 28 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Lățime exterioară inferioară: 770 mm