Disc de tăiere 300x3,5x25,4 mm drept A30O PREMIUM oțel

Cod articol: 363478
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363478
EAN / GTIN 9003173634783
Număr producător 363478

Descriere

Descriere:

disc de debitat PREMIUM pentru separatorul de benzină este partenerul ideal pentru tăierea secțiunilor transversale mari de diferite calități ale oțelului. Este ideal atât pentru aplicații libere pure, cât și ghidate. Eficiența lor ridicată de tăiere și durata de viață excepțională completează profilul acestui obiectiv de înaltă calitate.

Caracteristică:

  • Formă: 41H DISC DE TĂIERE CU MÂNA LIBERĂ
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A30P-BFPSTEEL
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 3,5 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Optimizat pentru eficiență maximă de tăiere și durată de viață a sculei
  • Potrivit pentru aplicații libere și ghidate

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
  • Pentru tăierea pieselor cu diametre mari
  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături