{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 75 mm | |
Înălţimea bacului h | 26 mm | |
Înălţime h1 | 23 mm | |
Înălţime h2 | 18 mm | |
Lungimea bacului l | 39 mm | |
Lungime l1 | 3 mm | |
Greutate | 0,4 kg | |
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 75 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363314 75 | |
EAN / GTIN | 4067263087038 | |
Număr producător | 363314 75 |