{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 120 mm | |
Înălţimea bacului h | 33 mm | |
Înălţime h1 | 30 mm | |
Înălţime h2 | 25 mm | |
Lungimea bacului l | 54 mm | |
Lungime l1 | 3 mm | |
Greutate | 1,3 kg | |
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 120 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363312 120 | |
EAN / GTIN | 4067263087021 | |
Număr producător | 363312 120 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bac detaşabil neted, Lăţimea bacurilor b: 120mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
115,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
96,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
219,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
115,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
96,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
115,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
96,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
129,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
108,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacurilor b | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Înălţimea bacului h | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 49 mm | ||
Lungimea bacului l | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | ||
Greutate | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | ||
Înălţime h2 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ||
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 120 | ZC120 | ZC120 | HOLEX ZS 120 | HOLEX ZS 120 | HOLEX ZS 120 |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |