Freză de rectificat cu un singur fir 10x90 mm ED5ST

Cod articol: 363249
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363249
EAN / GTIN 9003173632499
Număr producător 363249
L-Număr L50140 703

Descriere

Descriere:

Dulapurile Tyrolit cu un singur, cu mai multe cereale și cu mai multe cereale sunt potrivite pentru îmbrăcarea tuturor discurilor de corindon și carbură de siliciu. Dulapuri cu mai multe cereale și multi-cereale sunt adesea utilizate pentru discuri rotunde plate și exterioare. Discurile mari și late necesită un număr mai mare de carate pentru a reduce uzura diamantelor. Prin urmare, dulapurile cu mai multe cereale și multi-cereale au un conținut mai mare de karate.

Caracteristică:

  • Formă: CONECTOR 50EA-H
  • Specificație : ED 5 PCS
  • Dimensiune (D/W x a): 10 x 90 mm
  • Diametru: 10 mm
  • Grosime: 90 mm
  • Dimensiunea boabelor: 5

Avantaj:

  • Uzură minimă
  • Timp scurt de dressing

Aplicaţie:

  • Pentru îmbrăcarea tuturor discurilor de corindon și carbură de siliciu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături