Consolă de înălţime 85

Cod articol: 363188 85
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime h Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Valoare fixă bolţ de pretensionare 200 mm
Înălţime h 85 mm
Număr de găuri pentru bolţuri de pretensionare 4
Dimensiune îmbinare în cruce 200 mm
Tip produs Accesorii pentru menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363188 85
EAN / GTIN 4062406578305
Număr producător 363188 85

Descriere

Execuţie:

Cu găuri pentru bolţuri de pretensionare Cod 360025 18M16. Prindere alternativă cu bride de strângere sau şuruburi M12 în piuliţă T. Şablon de găurire pentru sistem de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp (Măsură fixă 200 mm).

Aplicaţie:

Transfer central al aerului posibil prin mijlocul mesei maşinii sau prin plăci de strângere cu 4 canale.

Adaptat pentru:

Consolă de automatizare Cod 363185 şi Cod 363186.