Consolă de automatizare pneumatic XP96C

Cod articol: 363186 XP96C
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 176 mm
Lăţime 134 mm
Înălţime 60 mm
Racord filetat 1/4 inch
Tip produs Accesorii pentru menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363186 XP96C
EAN / GTIN 4062406578282
Număr producător 363186 XP96C

Descriere

Execuţie:

Sunt posibile fixarea şi desfacerea manuală şi automatizată. Fixare cu ajutorul unui sistem cu arc - desfacere cu aer comprimat (6 bar).

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea pe maşini tip CNC în 5 axe.
  • Ca soluţie economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa maşinii.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică cod 363000, 363300 şi consolă de înălţime cod 363188.