Sistem de bacuri moi LANG 50

Cod articol: 363018 50
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

b1 50 mm
Înălţimea bacului h 24 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 11 mm
Lungimea bacului l 40 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 0,22 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 50
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363018 50
EAN / GTIN 4062406355579
Număr producător 363018 50

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.
Este necesară imprimarea prealabilă a profilului dintelui.