Bac detaşabil neted 40C

Cod articol: 363012 40C
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacurilor b 40 mm
    b1 80 mm
    Înălţimea bacului h 28 mm
    Înălţime h1 3 mm
    Înălţime h2 13 mm
    Lungime l1 3 mm
    Greutate 0,35 kg
    Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80
    Tip produs Bacuri de menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 363012 40C
    EAN / GTIN 4062406221348
    Număr producător 363012 40C

    Descriere

    Execuţie:

    Bacuri cu treaptă netedă