Bac detaşabil standard 80

Cod articol: 363010 80
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

b1 80 mm
Înălţimea bacului h 28 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 13 mm
Lungimea bacului l 50 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 0,45 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363010 80
EAN / GTIN 4062406090524
Număr producător 363010 80

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.