Lagăr arbore complet 80/220

Cod articol: 363008 80/220
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5 mm; 10 mm
Recomandat pentru tipul 80M; 80MP
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80
Lungimea totală L 220 mm
Tip produs Lagăr arbore

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363008 80/220
EAN / GTIN 4062406219994
Număr producător 363008 80/220

Descriere

Execuţie:

  • Permite prinderea a două componente.
  • 4 mm compensarea lungimii arborelui pentru prinderea pieselor de diferite dimensiuni constructive.
  • Montare şi demontare simple.

Adaptat pentru:

Bacuri centrale disponibile separat Cod 363040, 363042, 363044.

Livrare:

Lagăr arbore, lagăr cu compensarea lungimii.

Accesorii opţionale:

Şurubelniţă hexagonală Cod 627424 Ref. 3 şi Ref. 5.

Notă:

Nu se poate folosi la Ref. 50 şi nici la tipurile Xtric XS şi XSP!