Staţie de reliefare XGRIPP, Lăţime max. de reliefare: 230mm

Cod articol: 362929 230
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime max. de reliefare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime maximă de imprimare 230 mm
Forţă maximă de imprimare 180 kN
Cursă de imprimare 4 mm
Lungime 890 mm
Lăţime 150 mm
Înălţime 409 mm
Greutate 78 kg
Tip produs Staţie de reliefare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Număr producător 362929 230

Descriere

Execuţie:

  • Reliefarea materialelor este posibilă până la 45 HRC (rezistenţă la tracţiune 1450 N/mm2).
  • Viteză max. Forţă de reliefare 180kN (18 t), profil liniar al forţei de reliefare.
  • Setarea presiunii pneumatice de reliefare între 0,5 şi 6,5 bar.
  • Reglare rapidă în interval de 30 mm.
  • Reglare fină cu ajutorul şurubului cu cap striat.
  • Totul montat pe o placă de bază - conformă CE, sigură şi compactă, utilizabilă ca o unitate.
  • Buton de acţionare direct la staţia de reliefare, astfel nefiind prezente furtunuri pneumatice în afara staţiei.

Tehnologia de reliefare, numită şi pre-reliefare, este o tehnologie la care piesa de tensionat este prevăzută cu un contur definit în afara maşinii-unealtă, înainte de a fi tensionată în formă cu ajutorul unei menghine. Situaţiile de tensionare speciale unde sunt necesare forţe mari de prindere şi la care există pericolul de deformări ale piesei de lucru pot fi gestionate în siguranţă cu ajutorul pre-reliefării. Mai ales pentru prelucrarea în 5 axe, la care este necesară obţinerea unei accesibilităţi optime, tehnica reliefării este o soluţie optimă.

Avantaj:

Tensionare în formă cu ajutorul bacurilor de protecţie, chiar şi în cazul forţei de tensionare reduse

Aplicaţie:

Pentru pre-reliefarea pieselor foarte tari sau instabile.

Livrare:

Placă de bază, dispozitiv de creştere a presiunii, staţie de reliefare, placă de protecţie, bacuri de reliefare, opritor pentru piesele de prelucrat, bac de protecţie.

Accesorii opţionale:

Marcaj central Cod 362934 Ref. 1, set de pietre de testare pentru uzura bacurilor cu bolţ de fixare Cod 362936 Ref. 1.