{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | inch | |
Gamă de prindere b | 0 mm - 232 mm | |
Forţa de strângere | 36 kN | |
Înălţime corp de bază c +/- 0,012 | 73 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 44,5 mm | |
Lăţimea bacului A | 151 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 427 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Distanţă orificii f | 98,4 mm | |
Deschiderea cheii SW | 3/4 inch | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | NC-HOLEX | |
Reglare rapidă | nu | |
Bacuri înlocuibile | da | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362175 150I | |
EAN / GTIN | 4062406384098 | |
Număr producător | 362175 150I |