Falcă în trepte fix 90

Cod articol: 361440 90
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 89,5 mm
Înălţimea bacului h 34 mm
Înălţime h1 16 mm
Lungimea bacului l 64 mm
Lungime l1 25 mm
Pentru tip 90
Recomandat pentru codul de culoare Duo
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361440 90
EAN / GTIN 4250364400961
Număr producător 6921474006731

Descriere

Execuţie:

Ref. 90, 125 şi 160 cu sistem de schimbare rapidă Click, Cod 361440 doar Ref. 90 şi 125.
Ref. 90, 125 cu sistem de schimbare rapidă Click.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bridelor de protecţie pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

Allmatic NC-DUO Cod 360600 şi Allmatic NC (versiunile anterioare Cod 360000, până în anul 1998).

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.