Bac în trepte fix 200

Cod articol: 361420 200
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 200,4 mm
Înălţimea bacului h 60 mm
Înălţime h1 25 mm
Lungimea bacului l 104 mm
Lungime l1 54 mm
Pentru tip 200
Recomandat pentru codul de culoare TC; LC; NC8
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361420 200
EAN / GTIN 4250364401135
Număr producător 6921694006031

Descriere

Execuţie:

Bac fix.
Ref. 90, 125 şi 160 cu sistem de schimbare rapidă Click, Cod 361440 doar Ref. 90 şi 125.
Filet pentru prinderea fălcilor HD, pentru Ref. 125 şi 160.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor cu suprafeţe prelucrate paralel. Şuruburi M10 şi M6 pentru prinderea bacurilor de protecţie cu sistem de schimbare rapidă Click şi pentru bacuri.
Pentru prinderea bridelor de protecţie pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

Toate tipurile TC, LC, Garant-NC, Titan şi versiunile anterioare NC.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere. 1 bac în trepte.