Portbac oscilant mobil, Tip: 125

Cod articol: 361338 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
Înălţimea bacului h 20 mm
Lungimea bacului l 103,5 mm
Gamă de prindere maximă material rotund 330 mm
Gamă de prindere minimă material rotund 50 mm
Gamă de prindere maximă material pătrat 489 mm
Gamă de prindere minimă material pătrat 25 mm
Recomandat pentru codul de culoare LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361338 125
EAN / GTIN 4250364403306
Număr producător 6921734072642
Producător ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Aplicaţie:

Portbacurile se utilizează la fixarea elementelor de prindere Cod 361238; 361240; 361245; 361250 precum şi a elementelor de prindere Cod 361160.
Portbac mobil oscilant pentru alinierea suprafeţelor de prindere care nu sunt paralele. Elementele de prindere se pot înşuruba variabil pe matriţa cu găuri pentru a prinde diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Menghină Cod 361290; 361302.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături