{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 94 mm | |
Înălţimea bacului h | 39,5 mm | |
Înălţime h1 | 19 mm | |
Lungimea bacului l | 104 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361296 125 | |
EAN / GTIN | 4045197912435 | |
Număr producător | 361296 125 |