Bac în trepte mobil 125 mm

Cod articol: 361295 125
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacurilor b 125 mm
    c 24 mm
    c1 59 mm
    Înălţimea bacului h 39,5 mm
    Înălţime h1 19 mm
    Lungimea bacului l 82 mm
    Recomandat pentru codul de culoare Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Tip produs Bacuri de menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 361295 125
    EAN / GTIN 4045197912428
    Număr producător 361295 125

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat de acoperire, călit şi şlefuit. Inclusiv şuruburi de prindere.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 361140361151.

    Material:

    Oţel călit.

    Adaptat pentru:

    Cod 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G precum şi Allmatic Titan 1 şi Allmatic SC125.

    Notă:

    Montarea bacurilor de protecţie cu ajutorul unui şurub M6.