Consolă, Pentru tip: 125

Cod articol: 361230 125
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lungime L 250 mm
Lăţime B 154 mm
Înălţime corp de bază c -0,02 85 mm
Distanţă orificii e 100 mm
Distanţă orificii f 96 mm
⌀ bolţ centrare k H7 30 mm
Lăţime canal n H7 20 mm
⌀ de teşire u 13 mm
Distanţă de găurire x 125,5 mm
Distanţă orificii y 200 mm
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex; Centro Gripp
Tip produs Consolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Număr producător 6921885009042

Descriere

Adaptat pentru:

T-Rex Cod 361202 / Centro Gripp Cod 361180.

Livrare:

Consolă, inclusiv 1 bolţ de blocare, 2 bride de ghidare şi 4 şuruburi.