Bac universal cu fixare prin tragere în jos, pentru T-Rex fix 125

Cod articol: 361228 125
Reducere
445,12 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lăţimea bacurilor b 124,4 mm
Lăţime b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Înălţimea bacului h 34 mm
Lungimea bacului l 59 mm
Lungime l2 8,8 mm
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Număr producător 6921884106031

Descriere

Execuţie:

Capacitate fixare:
Pe partea superioară a suprafeţei de prindere a bacului este montată o lamă din oţel de arc călit pentru următoarea gamă de lăţimi
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Pe partea superioară a suprafeţei de prindere fără lamele din oţel de arc călit
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Bacuri în trepte fără lamele din oţel de arc călit
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Aplicaţie:

Fixare cu împingere spre în jos cu foi de arc rectificate pentru suprafeţe de prindere brute şi prelucrate. Sistem de schimbare rapidă cu clichet pentru prinderea lamelei din oţel de arc. Precizie înaltă de strângere pentru prelucrare de precizie a suprafeţelor paralele şi unghiulare. Suprafeţele de prindere lasă amprente greu sesizabile.

Adaptat pentru:

Bacuri fixe pentru T-Rex Cod 361202.

Livrare:

Inclusiv bride din oţel de arc.

Notă:

Foile de arc se comandă separat suplimentar!