Bac 20 mm, pentru T-Rex / Centro Gripp mobil, Pentru tip: 125

Cod articol: 361227 125
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lăţimea bacurilor b 96 mm
Lăţime b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Înălţimea bacului h 50 mm
Înălţime h1 45 mm
Înălţime h2 14 mm
Lungimea bacului l 62 mm
l1 4 mm
Gamă de prindere S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex; Centro Gripp
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Număr producător 6921884041041

Descriere

Aplicaţie:

Suprafeţe de strângere acoperite pentru valori ridicate de frecare, forţă de fixare mărită cu cel puţin factor 2
(duritate de comparare 80 HRC).

Adaptat pentru:

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 şi Centro Grip 361180.