{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Înălţimea bacului h | 26 mm | |
Înălţime h1 | 23 mm | |
Înălţime h2 | 16 mm | |
Înălţime h3 | 14 mm | |
Lungimea bacului l | 60,6 mm | |
Treapta s | 4 mm | |
Pentru tip | 125 | |
Recomandat pentru codul de culoare | T-Rex | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361217 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402293 | |
Număr producător | 6921884034931 |