Bac în trepte cu strat de acoperire, pentru T-Rex / Centro Gripp mobil, Pentru tip: 125

Cod articol: 361215 125
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 124,4 mm
Înălţimea bacului h 26 mm
Înălţime h1 14 mm
Treapta s 5 mm
e 21 mm
Deschidere S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Deschidere S4 48 − 114 / − mm
Deschidere S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
Pentru tip 125
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex; Centro Gripp
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Număr producător 6921884002041

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor cu suprafeţe prelucrate paralel.

Material:

Oţel călit, suprafeţe de prindere acoperite pentru valori ridicate de frecare, forţă de fixare mărită cu cel puţin 1,5 (duritate de comparare 80 HRC).

Adaptat pentru:

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 şi Centro Grip 361180.