Portbac Uni-Grippset, pentru T-Rex / Centro-Gripp oscilant 125

Cod articol: 361209 125
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru tip 125
    Lăţimea bacurilor b 165 mm
    c 12 mm
    c1 35,5 mm
    Înălţimea bacului h 20 mm
    Lungimea bacului l 79 mm
    Gamă de prindere maximă material rotund 160 / 230 mm
    Gamă de prindere minimă material rotund 100 / 100 mm
    Gamă de prindere maximă material pătrat 152 / 195 mm
    Gamă de prindere minimă material pătrat 0 / 0 mm
    Recomandat pentru codul de culoare T-Rex; Centro Gripp
    Tip produs Bacuri de menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 361209 125
    EAN / GTIN 4250364401944
    Număr producător 6921884072242

    Descriere

    Aplicaţie:

    Portbacurile se utilizează la fixarea setului universal de elemente de pridere 361345 Ref. 125. Bac mobil oscilant pentru alinierea suprafeţelor de prindere care nu sunt paralele. Elementele de prindere se pot înşuruba variabil pe matriţa cu găuri pentru a prinde strâns diverse geometrii.

    Adaptat pentru:

    Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 şi Centro Grip 361180.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături