Portbac pentru elemente de prindere, pentru T-Rex / Centro Gripp oscilant 125

Cod articol: 361207 125
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lăţimea bacurilor b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Înălţimea bacului h 16 mm
Lungimea bacului l 79 mm
Gamă de prindere maximă material rotund 226 / 250 mm
Gamă de prindere minimă material rotund 80 / 80 mm
Gamă de prindere maximă material pătrat 185 / 247 mm
Gamă de prindere minimă material pătrat 26 / 27 mm
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex; Centro Gripp
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Număr producător 6921884072042

Descriere

Aplicaţie:

Portbacurile fixează elementele de prindere standard Cod 361238; 361240; 361245; 361250 (nu sunt recomandate pentru setul de elemente de prindere universale Cod 361345 Ref. 125 şi Cod 361350 Ref. 125). Bac mobil oscilant pentru alinierea suprafeţelor de prindere care nu sunt paralele. Elementele de prindere se pot înşuruba variabil pe matriţa cu găuri pentru a prinde strâns diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 şi Centro Grip 361180.