Bac de protecţie combi prindere/neted 3/3 125

Cod articol: 361145 125
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 125 mm
Înălţimea bacului h 20 mm
Înălţime h1 14 mm
Înălţime h2 17 mm
Lungimea bacului l 12 mm
Lungime l1 6 mm
Lungime l2 9 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361145 125
EAN / GTIN 4045197809551
Număr producător 361145 125

Descriere

Execuţie:

3 mm suprafaţă de reazem.
3 mm suprafaţă de aşezare.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 361124361127, Cod 361133 şi Cod 361135.
Bacuri în trepte Cod 361295361296.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.