Bac de protecţie prindere 3/5 80

Cod articol: 361142 80
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 80 mm
Înălţimea bacului h 20 mm
Înălţime h1 15 mm
Înălţime h2 17 mm
Lungimea bacului l 12 mm
Lungime l1 9 mm
Lungime l2 9 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0; Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361142 80
EAN / GTIN 4045197809483
Număr producător 361142 80

Descriere

Execuţie:

Prima treaptă de strângere cu înălţime de 3 mm. A doua treaptă de strângere cu înălţime de 5 mm.
3 mm suprafaţă de reazem.

Avantaj:

Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 361124361127, Cod 361133 şi Cod 361135.
Bacuri în trepte Cod 361295361296.