Placă adaptoare cu schimbare rapidă pentru XPENT 125 mm

Cod articol: 361137 125
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea bacului b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Înălţime h 20,5 mm
Lungime L 66 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Placă adaptoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Număr producător 361137 125

Descriere

Execuţie:

Călit şi şlefuit. Inclusiv şuruburi de prindere.

Avantaj:

Menghinele CNC de la GARANT sau Allmatic disponibile pot fi folosite cu bacuri detaşabile XPENT şi bacuri de protecţie.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea bacurilor de ataşare XTRIC Ref. 125 pe XPENT Ref. 1S, 1 şi 2.

Material:

Oţel călit

Adaptat pentru:

Bacuri de ataşare XTRIC Cod 363010363045 în Ref. 125.

Notă:

Nu este posibilă mărirea deschiderii de strângere prin rotirea turnului de prindere în combinaţie cu placa adaptoare.
Atenţie: Max. 72 Nm = 32 kN.