Bac detaşabil pentru bacuri de protecţie 125

Cod articol: 361131 125
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 125 mm
Înălţimea bacului h 45 mm
Lungimea bacului l 66 mm
Lungime l1 15 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361131 125
EAN / GTIN 4045197809438
Număr producător 361131 125

Descriere

Aplicaţie:

Bacul este retras cu 2,5 mm. Ideal în combinație cu bacurile de protecţie Cod 366740.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.