Bac detaşabil pentru bacuri de protecţie 100

Cod articol: 361131 100
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacurilor b 100 mm
    Înălţimea bacului h 40 mm
    Lungimea bacului l 57,5 mm
    Lungime l1 15 mm
    Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
    Tip produs Bacuri de menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 361131 100
    EAN / GTIN 4045197849137
    Număr producător 361131 100

    Descriere

    Aplicaţie:

    Bacul este retras cu 2,5 mm. Ideal în combinație cu bacurile de protecţie Cod 366740.

    Adaptat pentru:

    Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de prindere.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Bac detaşabil pentru bacuri de protecţie  100

    Bac detaşabil pentru bacuri de protecţie 100

    La cerere
    În stoc
    96 livrabil imediat
    350,48 €
    La cerere
    În stoc
    86 livrabil imediat
    424,32 €
    Lăţimea bacurilor b 100 100
    Înălţimea bacului h 40 40
    Lungimea bacului l 57,5 57,5
    Lungime l1 15 15
    Recomandat pentru codul de culoare Xpent0 Xpent0
    Tip produs Bacuri de menghină Bacuri de menghină

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături